ACE(エース)
ACE(エース)の 内装商品
ACE(エース)の 補強金具
ACE(エース)の フラットタイプ
アルミ巾広プレート シルバー
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
呼称
ALPW-240
注文コード
22924642
品番
ALPW-240
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
呼称
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
アルミ材の為サビ、ヨゴレ等に強い
材質
アルミ
用途
木材の補強、ブラケット、ジョイント等に広く使用できます。
穴径(Φmm)
6
寸法L(mm)
231
寸法t(mm)
5
穴数
8
呼称
ALPW-240
寸法w(mm)
60
木ねじサイズ
4.5〜4.8