ACE(エース)
アルミ巾広プレート ブロンズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
穴数
6
6
8
寸法L(mm)
113
73.5
113
172
231
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22924667
品番
ALPW-120
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
アルミ材の為サビ、ヨゴレ等に強い
用途
木材の補強、ブラケット、ジョイント等に広く使用できます。
呼称
ALPW-120
寸法t(mm)
4
寸法w(mm)
40
寸法L(mm)
113
穴径(Φmm)
5
穴数
6
木ねじサイズ
3.5~4.5