ALPW-180 アルミ巾広プレート ブロンズ ACE(エース) 22924676

ALPW-180 アルミ巾広プレート ブロンズ ACE(エース) 22924676
ALPW-180 アルミ巾広プレート ブロンズ ACE(エース) 22924676

アルミ巾広プレート ブロンズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
穴数6
寸法L(mm)172
内容量1個注文コード22924676品番ALPW-180
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

アルミ材の為サビ、ヨゴレ等に強い

用途木材の補強、ブラケット、ジョイント等に広く使用できます。呼称ALPW-180寸法t(mm)5寸法w(mm)60寸法L(mm)172穴径(Φmm)6穴数6木ねじサイズ4.5~4.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フラットタイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする