曜日別特売
KFB-TL64 キーボックス KEYSYS テンキータイプ コクヨ 22945213

KFB-TL64 キーボックス KEYSYS テンキータイプ コクヨ 22945213
KFB-TL64 キーボックス KEYSYS テンキータイプ コクヨ 22945213
KFB-TL64 キーボックス KEYSYS テンキータイプ コクヨ 22945213
KFB-TL64 キーボックス KEYSYS テンキータイプ コクヨ 22945213
KFB-TL64 キーボックス KEYSYS テンキータイプ コクヨ 22945213
KFB-TL64 キーボックス KEYSYS テンキータイプ コクヨ 22945213
KFB-TL64 キーボックス KEYSYS テンキータイプ コクヨ 22945213
KFB-TL64 キーボックス KEYSYS テンキータイプ コクヨ 22945213

キーボックス KEYSYS テンキータイプ

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
収納本数(本)64
ホルダー数64
内容量1台注文コード22945213品番KFB-TL64
参考基準価格(税別)¥45,400販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980

利便性の高いテンキー式ロックタイプです。
壁面固定はもちろん収納家具にピッタリ入るコンパクト設計です。
シンプルでスタイリッシュなデザインです。
鍵のサイズや本数に応じてキーハンガーとキーホルダーを追加し、収容をフレキシブルに拡張する事が可能です。
取っ手が付いているので、保管場所からの移動も可能です。キーホルダーをしっかりキープするフック形状で、移動時の鍵の落下も抑えます。

用途オフィス内での共用鍵の活用・管理に。暗証番号で開錠するテンキータイプ。収納本数(本)64付属品キーホルダー型名札(ナフ-S230B・M・R・Y)各16個、木ネジ4本、鍵2本材質本体:スチール、天地カバー・キーパネル・キーハンガー:R-ABS、キーホルダー:PP電源単3形アルカリ乾電池4本(お試し用付属)ホルダー数64外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)317×124×310施錠方法テンキータイプグリーン購入法適合寸法(幅×奥行×高さ)(mm)317×124×310
コクヨ春の大セール最大約30%OFF。最大約30%OFF。詳しくはこちら。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22945204
2020-07-19
用途: 部署内のカギ管理に
医療・福祉・介護関連業

USBメモリも一緒に保管しています。オートロックなので便利です。

対象商品 : 22945204
2020-03-07
用途: 事務所内でカギの収納に使用
カワノ自動車

カギの取り出しもしやすく、ボックスもちょうどよい大きさなので設置しやすいです。

対象商品 : 22945213
2017-10-20
用途: 日常的な鍵の保管
その他業種

壁に固定して毎日使用しています。使い勝手が良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キーボックス・名札掛け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする