CDJ2M10-300Z-B 標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2M10-300Z SMC 22949649

※サンプル画像 (最上段が本製品に近い外観です)

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2M10-300Z

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード22949649品番CDJ2M10-300Z-B
参考基準価格(税別)¥6,140販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッドストローク(mm)300クッション(-) ラバークッションヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ取付方法(B) バンド取付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする