キタジマ
スマートラック(キャスター付)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お客様組立品
内容量
1台
注文コード
22952265
品番
NSTR-K144
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
22
種類から選べます
他の種類を見る
ボルト・ナット止めのシンプル設計。豊富なサイズ展開でスペースに応じてお選び頂けます。キャスター付です。
高さ(mm)
635
間口(mm)
700
耐荷重(kg/段)
40
色
ホワイト
奥行(mm)
300
棚段数
3
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
700×300×635
総耐荷重(kg)
80
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
22952265
NSTR-K144
41740318
NSTR-K144
スマートラック(キャスター付)
キタジマ
1台
¥
7,298
税込
¥8,028
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)