CDM2B20-100AZ-XC8B 標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2B20-100AZ SMC 22960508

※サンプル画像 (最上段が本製品に近い外観です)

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2B20-100AZ

商品レビューを投稿する
27日以内出荷返品不可27日以内出荷とは
内容量1個注文コード22960508品番CDM2B20-100AZ-XC8B
参考基準価格(税別)¥11,110販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
チューブ内径(Φmm)20ストローク調整範囲(mm)(B) 0~50作動方式複動片ロッドストローク(mm)100取付支持形式(B) 基本形 (両側ボス付)クッション(A) エアクッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) おねじ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする