CDM2B20-125AZ-XC6 標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2B20-125AZ SMC 22960946

※サンプル画像 (最上段が本製品に近い外観です)

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2B20-125AZ

商品レビューを投稿する
27日以内出荷返品不可27日以内出荷とは
内容量1個形式(-) 空気圧タイプ注文コード22960946品番CDM2B20-125AZ-XC6
参考基準価格(税別)¥8,250販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
7,498
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド材質【ロッド先端ナット】ステンレス鋼ストローク(mm)125形式(-) 空気圧タイプクッション(A) エアクッションねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) おねじ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする