050870-120 アルミブロック 恒温槽DBH-1000型用 SIBATA(柴田科学) 22978987

アルミブロック 恒温槽DBH-1000型用

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個穴数36注文コード22978987品番050870-120
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は46,980円となります。
参考基準価格(税別)¥45,000販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
44,980

・アルミブロック恒温槽DBH-1000/BI-1200/BI-2200用オプションパーツです。

質量(kg)1.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)108×108×80穴数36適合試験管(Φmm)12穴深さ(mm)75
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライ/クール/ウォーターバス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする