曜日別特売
055540-50 比重びん(ピクノメーター) ワードン形 SIBATA(柴田科学) 22979592

 

055540-50 比重びん(ピクノメーター) ワードン形 SIBATA(柴田科学) 22979592
055540-50 比重びん(ピクノメーター) ワードン形 SIBATA(柴田科学) 22979592

比重びん(ピクノメーター) ワードン形

商品レビューを投稿する
17日以内出荷17日以内出荷とは
内容量1個注文コード22979592品番055540-50
参考基準価格(税別)¥24,200販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

・JIS R3503を参考にした比重びん(ピクノメーター)ワードン形です。
・原油及び石油製品-密度の求め方- ピクノメータ法に適しています。
・容量は約50mLです。

呼び容量(mL)50高さ(mm)106球径(Φmm)44全質量(g)35以下
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

比重計/密度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする