曜日別特売
055530-2270 比重びん(ピクノメーター) ハバード形 SIBATA(柴田科学) 22979626

 

055530-2270 比重びん(ピクノメーター) ハバード形 SIBATA(柴田科学) 22979626
055530-2270 比重びん(ピクノメーター) ハバード形 SIBATA(柴田科学) 22979626

比重びん(ピクノメーター) ハバード形

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1個注文コード22979626品番055530-2270
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月17日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥23,100販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

・JIS R3503を参考にした比重びん(ピクノメーター)ハバード形です。
・原油及び石油製品-密度の求め方- 第3部:ピクノメータ法に適しています。
・容量は約20mLです。

呼び容量(mL)20高さ(mm)70質量(g)(栓付)31以下内径(Φmm)(びん)21.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

比重計/密度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする