※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
ガイド付シリンダ/コンパクトタイプ (MGCLB32-7~)
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
75
オートスイッチ種類
C73C
注文コード
23001973
品番
MGCLB32-75-C73C
参考基準価格(税別)
¥48,570
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・オートスイッチ種類
など
166
種類から選べます
他の種類を見る
・ガイドボディ、前プレートをコンパクトにした直線移動ユニット。
・小形・軽量・省スペース対応。
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動片ロッド
仕様
【後プレートの有無】(-) 後プレートなし
ストローク(mm)
75
リード線(m)
(-)0.5
軸受種類
(L) ボールブッシュ軸受
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
C73C
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
CADデータダウンロード