※サンプル画像 (最上段が本製品に近い外観です)
SMC
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2D40-50AZ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
(S) 1ヶ付
(-) 2ヶ付
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23004809
品番
CDM2D40-50AZ-W-M9BWL
参考基準価格(税別)
¥21,530
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
50
形式
(-) 空気圧タイプ
クッション
(A) エアクッション
ねじの種類
(-) Rc
リード線長さ(mm)
(L) 3
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) おねじ
オートスイッチ種類
M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
ロッド先端金具
(W) 2山ナックルジョイント
CADデータダウンロード