CDM2E20-125AZ-M9N 標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2E20-125AZ SMC 23005877

※サンプル画像 (最上段が本製品に近い外観です)

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2E20-125AZ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード23005877品番CDM2E20-125AZ-M9N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥13,650
チューブ内径(Φmm)20ストローク(mm)125形式(-) 空気圧タイプクッション(A) エアクッションねじの種類(-) Rcリード線長さ(mm)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) おねじオートスイッチ種類M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
23005877CDM2E20-125AZ-M9N58911807CDM2E20-125AZ-M9NCDM2E20-125AZ-M9N エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E20-12~) SMC 58911807エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E20-12~)SMC1個
13,980
税込15,378
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする