00083-BBT 4.0オンス BBT ライトウェイトTシャツ Printstar(トムス) 23048016

4.0オンス BBT ライトウェイトTシャツ

(36件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
サイズM
色グリーン
内容量1枚注文コード23048016品番00083-BBT
参考基準価格(税別)¥1,040販売価格(税込)¥824
販売価格(税別)
¥749

コストパフォーマンスと軽量感に優れた一枚

色
グリーン
サイズ
M
肩幅(cm)
43
袖丈(cm)
20
素材
135g/m2(4.0oz) 32/-天竺、綿100%
身幅(cm)
51
色番
025
身丈(cm)
68

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:36 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23047508
2026-06-06
用途: 普段着
その他業種

柔らかくて着心地がいいです。
インナーとして着ています。
値段以上だと思います

1人が参考にしています
2026-08-21
用途: 普段のアウトウエアー
大滝オートサービス 様(自動車・二輪車・自転車関連業)

4.4または4.0オンスの違いを見るため同時購入しましたが
違いが判りませんでした

1人が参考にしています
2026-03-17
用途: 猛暑での着用
その他業種

4.0オンスの薄い綿100%生地で涼しそう。白Tなので透けるのは仕方ないので、上に一枚羽織る用に購入。

2人が参考にしています
対象商品 : 23047474
2026-04-23
用途: 下着
三角屋呉服店 様

生地が薄いので下着にしようと思っている。Tシャツのつもりが白色なので下着といわれた

2人が参考にしています
2026-05-18
用途: 肌着
その他業種

コストパフォマンスがいい。着心地も悪くないので良かった。

2025-08-28
用途: 肌着
農・林・水産業

着心地が良く、寝るときもこれ。
頼まれて追加で購入。このTシャツのファンがまた増えた。

2人が参考にしています
対象商品 : 23047614
2026-05-28
用途: 仕事と普段着に。
喫茶ひまわり 様(飲食業)

値段も手頃で、割としっかりしています。
5年ぐらい前からこの商品を使用しています。

2025-08-19
用途: 夏の普段着
農・林・水産業

肌触りが良く、涼しくていつも着てます。
周りにも、このTシャツのファンがだんだんと増殖中。
これからもこの値段で販売し続けてもらいたい。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする