5.8オンス VP TCポロシャツ

(8件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 グレー サイズM 注文コード23052216 品番00100-VP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,050
この商品は色・サイズなど192種類から選べます 他の種類を見る

いつでも使えて誰でも似合う、ポロシャツの王道。
形状安定。
UV CUT。
UPF40 COVERRATE 90%。

グレー サイズM 肩幅(cm)44 袖丈(cm)22 素材195g/m2(5.8oz) 交編鹿の子、本体:綿65% ポリエステル35%、リブ:綿60% ポリエステル40% 身幅(cm)51 色番002 身丈(cm)71 ポケット寸法(幅W×高さH)(cm)W11×H12

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-01
用途:
軽作業
リフォームのマハラ 様

配達・草刈り・清掃等危険扱い外の仕事をしました
通常の営業にもこれからの季節気持ち用使用できます。

2025-06-27
用途:
仕事に使います
株式会社 並木屋商店 様

着やすく、汗をかいても、しっかり吸収してくれます。

対象商品:
23052338
2023-10-01
用途:
清掃作業
サービス業

良く購入させて頂いてます。ブラックを毎回買いますが日焼けが少し目立ちます。しかし着やすく、生地もしっかりしているの購入してます。

対象商品:
23052952
2022-08-10
用途:
クールビスから日常使い
建設業・工事業

ごく普通の派手さの無いポロシャツです
生地も仕立ても問題無く、クールビスに使えます

対象商品:
23052347
2020-03-11
用途:
仕事用
サービス業

とても着やすく洗濯をしても型崩れしない。丈も長めです。何度もリピートしています。

対象商品:
23053652
2019-06-13
用途:
清掃
磯子センチュリーマンション管理組合 様 (サービス業)

厚いと思ったが着てみると風通しが良くて購入して良かった。

対象商品:
23053022
2018-12-28
用途:
普段着&軽作業として
医療・福祉・介護関連業

生地は厚めで作りも良いです。色が豊富なので、3色購入。身長175、体重85、肩幅広いガッシリ体型ですが、Lサイズでちょうどいい感じ。

1人が参考にしています
対象商品:
23053984
2019-03-19
用途:
調理スタッフのユニフォーム
インドレストランガンジー 様 (飲食業)

生地もしっかりしており大満足です。
またリピします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする