00193-CP 4.9オンス CP カジュアルポロシャツ Printstar(トムス) 23068903

4.9オンス CP カジュアルポロシャツ

(4件のレビュー)
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
パープル
サイズM
内容量1枚注文コード23068903品番00193-CP
参考基準価格(税別)¥1,720販売価格(税込)¥1,419
販売価格(税別)
1,290

袖リブを排除した軽量仕様でミニマムに仕上げた一枚。
袖口部(二本針仕様)。

パープルサイズM身長(cm)170肩幅(cm)44袖丈(cm)22素材165g/m2(4.9oz) 鹿の子、30/-混紡糸、ポリエステル65%・綿35%身幅(cm)51色番014身丈(cm)71
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23068657
2021-05-24
用途: バイト着に
その他業種

1年前に購入し、洗濯を繰り返すうちに色褪せや毛羽立ちが出てきて再購入です。

対象商品 : 23068675
2021-10-05
用途: 塗装作業時

生地もしっかりしていて、値段のわりに満足しています。

対象商品 : 23068657
2020-05-31
用途: バイト着
その他業種

女性用にSサイズを購入し、ちょうど良かったです。洗濯してすぐ乾きます。襟は綿の割合がおおいようで、少し乾きにくいようです。キレイ目シルエットです。袖が、一重なので締め付け感がなく着やすいです。

対象商品 : 23069226
2020-09-07
用途: 普段使い
その他業種

涼しい生地で、気軽に利用できます。
作業着というより、カジュアルな普段着として重宝します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする