CM2BZ20-200Z-XB7 標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2BZ20 SMC 23073445

※サンプル画像 (最上段が本製品に近い外観です)

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2BZ20

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量1個クッション(-) ラバークッションロッド先端ねじ(-) おねじ注文コード23073445品番CM2BZ20-200Z-XB7
参考基準価格(税別)¥11,990販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)200形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッションねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) おねじ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする