※サンプル画像 (最上段が本製品に近い外観です)
SMC
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2B40V
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
ストローク(mm)
250
100
200
220
250
380
450
460
500
530
650
700
740
770
840
870
クッション
(-) ラバークッション
(-) ラバークッション
(A) エアクッション
全19種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23083209
品番
CM2B40V-250Z
参考基準価格(税別)
¥16,280
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動片ロッド
クッション
(-) ラバークッション
材質
【耐水性向上シリンダ】(V) パッキンFKM(フッ素ゴム)
ストローク(mm)
250
ねじの種類
(-) Rc
CADデータダウンロード