※サンプル画像 (最上段が本製品に近い外観です)
SMC
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2L20R
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
ストローク(mm)
50
275
50
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23090333
品番
CM2L20R-50Z-XC6
参考基準価格(税別)
¥7,760
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
20
作動方式
複動片ロッド
材質
【耐水性向上シリンダ】(R) パッキンNBR(ニトリルゴム)
ストローク(mm)
50
クッション
(-) ラバークッション
ねじの種類
(-) Rc
CADデータダウンロード