00331-ABP 4.4オンスABPドライボタンダウンポロシャツ glimmer(トムス) 23090856

4.4オンスABPドライボタンダウンポロシャツ

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
ロイヤルブルー
ロイヤルブルー
ホワイト
ブラック
レッド
ピンク
オレンジ
ネイビー
サックス
ターコイズ
ダークグレー
パープル
グリーン
ミントグリーン
ガーネットレッド
アーミーグリーン
サンセットオレンジ
ミントブルー
バーガンディ
ライトピンク
ライトブルー
ライトイエロー
ホットピンク
ライム
デイジー
メトロブルー
ジャパンブルー
サイズS
内容量1枚注文コード23090856品番00331-ABP
参考基準価格(税別)¥1,800販売価格(税込)¥1,749
販売価格(税別)
1,590

ポケット付きでカジュアルユニフォームに最適

ロイヤルブルーサイズS身長(cm)163肩幅(cm)44袖丈(cm)20素材150g/m2 メッシュ(4.4oz)、ポリエステル100%身幅(cm)47色番032身丈(cm)65ポケット寸法(幅W×高さH)(cm)W11×H13
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23179514
2024-06-17
用途: 作業時
卸売・小売業

涼しげでサラサラした着心地がとても良く、暑い夏も速乾性があると助かります。黒だと汗染みが目立たないのも気に入っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする