glimmer(トムス)
4.4オンスABPドライボタンダウンポロシャツ
(1件のレビュー)
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
色
ロイヤルブルー
ロイヤルブルー
ロイヤルブルー
ホワイト
ブラック
レッド
ピンク
オレンジ
ネイビー
サックス
ターコイズ
ダークグレー
パープル
グリーン
ミントグリーン
ガーネットレッド
アーミーグリーン
サンセットオレンジ
ミントブルー
バーガンディ
ライトピンク
ライトブルー
ライトイエロー
ホットピンク
ライム
デイジー
メトロブルー
ジャパンブルー
サイズ
L
S
M
L
3L
4L
5L
SS
LL
全208種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
23090874
品番
00331-ABP
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,749
販売価格(税別)
¥
1,590
バスケットに入れる
ポケット付きでカジュアルユニフォームに最適
色
ロイヤルブルー
サイズ
L
身長(cm)
179
肩幅(cm)
48
袖丈(cm)
22
素材
150g/m
2
メッシュ(4.4oz)、ポリエステル100%
身幅(cm)
53
色番
032
身丈(cm)
71
ポケット寸法(幅W×高さH)(cm)
W11×H13