glimmer(トムス)
4.4オンス AMZ ドライジップパーカー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
サイズ
M
S
M
L
LL
3L
SS
4L
5L
色
ターコイズ
ホワイト
ブラック
レッド
ネイビー
ロイヤルブルー
ターコイズ
ホットピンク
ダークグレー
オレンジ
ライトグリーン
ミントグリーン
ライトピンク
ライトブルー
ライトイエロー
全112種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
23092956
品番
00338-AMZ
参考基準価格(税別)
¥2,240
販売価格(税込)
¥2,079
販売価格(税別)
¥
1,890
バスケットに入れる
紫外線対策に効果的なドライ素材パーカー
色
ターコイズ
サイズ
M
種別
パーカー
身長(cm)
170
肩幅(cm)
45
袖丈(cm)
62
素材
150g/m
2
メッシュ(4.4oz)、ポリエステル100%
身幅(cm)
50
色番
034
身丈(cm)
66