曜日別特売
CM2U25-25Z-XC9B 標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2U25 SMC 23093176

※サンプル画像 (最上段が本製品に近い外観です)

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2U25

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個ストローク(mm)25ストローク調整範囲(mm)(B)0~50注文コード23093176品番CM2U25-25Z-XC9B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,650
チューブ内径(Φmm)25ストローク調整範囲(mm)(B)0~50作動方式複動片ロッドストローク(mm)25取付支持形式(U) ロッド側トラニオン形クッション(-) ラバークッションロッド先端ねじ(-) おねじ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする