※サンプル画像 (上から2段目が本製品に近い外観です)
SMC
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・両ロッド CJ2Wシリーズ CDJ2WF16
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
23099327
品番
CDJ2WF16-125Z-B
参考基準価格(税別)
¥6,090
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
この商品は
ストローク
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)
16
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
125
クッション
(-) ラバークッション
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
オートスイッチ取付方法
(B) バンド取付
CADデータダウンロード