CDJ2WF6-60Z-M9BL-B 標準形エアシリンダ(丸形)/複動・両ロッド CJ2Wシリーズ CDJ2WF6 SMC 23099449

※サンプル画像 (上から2段目が本製品に近い外観です)

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・両ロッド CJ2Wシリーズ CDJ2WF6

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード23099449品番CDJ2WF6-60Z-M9BL-B
参考基準価格(税別)¥10,760販売価格(税込)¥10,888
販売価格(税別)
9,898
チューブ内径(Φmm)6作動方式複動片ロッドストローク(mm)60クッション(-) ラバークッションリード線長さ(mm)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ取付方法(B) バンド取付オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする