LT-T9045D ステンレステーブルワゴン テックサス(旧:本庄厨房機器製作所) 23116528

ステンレステーブルワゴン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送5日以内出荷とは
間口(mm)900
奥行(mm)450
内容量1台注文コード23116528品番LT-T9045D
参考基準価格(税別)¥67,000販売価格(税込)¥50,578
販売価格(税別)
45,980

上下段ともフラットなテーブル型ワゴンです。
完成品ですので、組立作業もなく、導入してすぐにご利用いただけます。
キャスター部を除く全ての部品はSUS304製ですのでサビや汚れに耐え清潔にご利用いただけます。

用途
製薬、理化学関連分野、食品製造、厨房
耐荷重(kg)(最大均等)80、(上段)80、(下段)50間口(mm)900奥行(mm)450全高(mm)750仕様完成品出荷材質甲板部/SUS304-1.0t、脚部/SUS304-Φ25×1.5t質量(kg)13.5キャスター金具:SUS、車輪:Φ50自在ナイロン車×4(内2輪ストッパー付)外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)900×450×750
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき5,000/税込5,500
沖縄地方数量1につき8,000/税込8,800
離島数量1につき10,000/税込11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ステンレス製ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする