曜日別特売
16011900 わたらせ盆 溜毘沙門天塗 福井クラフト 23117036

わたらせ盆 溜毘沙門天塗

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズ尺4
内容量1個注文コード23117036品番16011900
参考基準価格(税別)¥4,000販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498
材質ABS樹脂サイズ尺4高さ(mm)13短辺(mm)305長辺(mm)425色(柄)溜毘沙門天塗
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする