福井クラフト
わたらせ盆 溜毘沙門天塗
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
サイズ
尺5
尺3
尺4
尺5
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23117045
品番
16011910
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
材質
ABS樹脂
サイズ
尺5
高さ(mm)
14
短辺(mm)
328
長辺(mm)
455
色(柄)
溜毘沙門天塗