福井クラフト
角わたらせ盆 銀彩渕黒SL
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
サイズ
尺0
9寸
尺0
尺1
尺2
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23117063
品番
50412220
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
材質
ABS樹脂
サイズ
尺0
高さ(mm)
13
短辺(mm)
300
長辺(mm)
300
表面処理
ノンスリップ加工
色(柄)
銀彩渕黒