50412230 角わたらせ盆 銀彩渕黒SL 福井クラフト 23117072

角わたらせ盆 銀彩渕黒SL

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズ尺1
内容量1個注文コード23117072品番50412230
参考基準価格(税別)¥3,250販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
材質ABS樹脂サイズ尺1高さ(mm)13短辺(mm)330長辺(mm)330表面処理ノンスリップ加工色(柄)銀彩渕黒
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする