福井クラフト
角わたらせ盆 溜毘沙門天塗
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
サイズ
尺1
9寸
尺0
尺1
尺2
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23117194
品番
50412110
参考基準価格(税別)
¥3,250
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
材質
ABS樹脂
サイズ
尺1
高さ(mm)
13
短辺(mm)
330
長辺(mm)
330
色(柄)
溜毘沙門天塗