15053270 フライト盆 グリーンパール毘沙門天SL 福井クラフト 23117264

フライト盆 グリーンパール毘沙門天SL

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズ尺8
内容量1個注文コード23117264品番15053270
参考基準価格(税別)¥7,150販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498
材質ABS樹脂サイズ尺8高さ(mm)24短辺(mm)382長辺(mm)545表面処理ノンスリップ加工色(柄)グリーンパール毘沙門天
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする