50300140 フライト盆 新溜天黒SL 福井クラフト 23117404

フライト盆 新溜天黒SL

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズ尺2
内容量1個注文コード23117404品番50300140
参考基準価格(税別)¥3,250販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
材質ABS樹脂サイズ尺2高さ(mm)18短辺(mm)256長辺(mm)373表面処理ノンスリップ加工色(柄)新溜天黒
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする