福井クラフト
ウエーブ布目盆 春慶かすりSL
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
サイズ
尺3
尺3
尺4
尺5
尺6
尺2
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23118086
品番
15234800
参考基準価格(税別)
¥3,750
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
材質
ABS樹脂
サイズ
尺3
高さ(mm)
28
短辺(mm)
292
長辺(mm)
395
表面処理
ノンスリップ加工
色(柄)
春慶かすり