15234810 ウエーブ布目盆 春慶かすりSL 福井クラフト 23118095

ウエーブ布目盆 春慶かすりSL

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズ尺4
内容量1個注文コード23118095品番15234810
参考基準価格(税別)¥4,450販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798
材質ABS樹脂サイズ尺4高さ(mm)29短辺(mm)315長辺(mm)427表面処理ノンスリップ加工色(柄)春慶かすり
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする