福井クラフト
ウエーブ布目盆 溜毘沙門天
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
サイズ
尺2
尺2
尺3
尺4
尺5
尺6
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23118138
品番
50304090
参考基準価格(税別)
¥3,100
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
材質
ABS樹脂
サイズ
尺2
高さ(mm)
28
短辺(mm)
270
長辺(mm)
365
色(柄)
溜毘沙門天