50304130 ウエーブ布目盆 溜毘沙門天 福井クラフト 23118174

ウエーブ布目盆 溜毘沙門天

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズ尺6
内容量1個注文コード23118174品番50304130
参考基準価格(税別)¥6,050販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698
材質ABS樹脂サイズ尺6高さ(mm)30短辺(mm)359長辺(mm)485色(柄)溜毘沙門天
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする