福井クラフト
アイディー盆 グリーン天黒SL
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
サイズ
尺4
尺2
尺3
尺4
尺5
尺6
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23118402
品番
50304790
参考基準価格(税別)
¥3,350
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
材質
ABS樹脂
サイズ
尺4
高さ(mm)
21
短辺(mm)
310
長辺(mm)
425
表面処理
ノンスリップ加工
色(柄)
グリーン天黒