福井クラフト
アイディー盆 グリーン天黒SL
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
サイズ
尺5
尺2
尺3
尺4
尺5
尺6
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23118418
品番
50304800
参考基準価格(税別)
¥3,950
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
材質
ABS樹脂
サイズ
尺5
高さ(mm)
22
短辺(mm)
325
長辺(mm)
455
表面処理
ノンスリップ加工
色(柄)
グリーン天黒