50304810 アイディー盆 グリーン天黒SL 福井クラフト 23118427

アイディー盆 グリーン天黒SL

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズ尺6
内容量1個注文コード23118427品番50304810
参考基準価格(税別)¥4,750販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
材質ABS樹脂サイズ尺6高さ(mm)22短辺(mm)340長辺(mm)485表面処理ノンスリップ加工色(柄)グリーン天黒
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする