福井クラフト
アイディー木目盆 黒天朱SL
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
サイズ
尺2
尺2
尺3
尺4
尺5
尺6
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23118533
品番
15234640
参考基準価格(税別)
¥2,150
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
材質
ABS樹脂
サイズ
尺2
高さ(mm)
21
短辺(mm)
255
長辺(mm)
373
表面処理
ノンスリップ加工
色(柄)
黒天朱