15234670 アイディー木目盆 黒天朱SL 福井クラフト 23118567

アイディー木目盆 黒天朱SL

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズ尺5
内容量1個注文コード23118567品番15234670
参考基準価格(税別)¥3,950販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498
材質ABS樹脂サイズ尺5高さ(mm)22短辺(mm)325長辺(mm)455表面処理ノンスリップ加工色(柄)黒天朱
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする