15066430 利休アジロ盆 黒SL 福井クラフト 23119355

利休アジロ盆 黒SL

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズ尺3
内容量1個注文コード23119355品番15066430
参考基準価格(税別)¥3,300販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
材質ABS樹脂サイズ尺3高さ(mm)21短辺(mm)287長辺(mm)389表面処理ノンスリップ加工色(柄)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする