福井クラフト
利休アジロ盆 黒SL
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
サイズ
尺4
尺3
尺4
尺5
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23119364
品番
15066440
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
材質
ABS樹脂
サイズ
尺4
高さ(mm)
21
短辺(mm)
310
長辺(mm)
429
表面処理
ノンスリップ加工
色(柄)
黒