福井クラフト
利休アジロ盆 曙SL
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
サイズ
尺5
尺3
尺4
尺5
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23119407
品番
15066510
参考基準価格(税別)
¥5,550
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
材質
ABS樹脂
サイズ
尺5
高さ(mm)
21
短辺(mm)
331
長辺(mm)
450
表面処理
ノンスリップ加工
色(柄)
曙