福井クラフト
竹アジロ長手盆 オール黒SL
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
サイズ
尺4
尺2
尺3
尺4
尺5
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23119468
品番
17411150
参考基準価格(税別)
¥3,700
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
材質
ABS樹脂
サイズ
尺4
高さ(mm)
21
短辺(mm)
335
長辺(mm)
426
表面処理
ノンスリップ加工
色(柄)
オール黒