17411210 竹アジロ長手盆 曙SL 福井クラフト 23119574

竹アジロ長手盆 曙SL

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズ尺3
内容量1個注文コード23119574品番17411210
参考基準価格(税別)¥4,050販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598
材質ABS樹脂サイズ尺3高さ(mm)20短辺(mm)310長辺(mm)394表面処理ノンスリップ加工色(柄)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする