17411250 竹アジロ長手盆 曙SL 福井クラフト 23119592

竹アジロ長手盆 曙SL

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズ尺5
内容量1個注文コード23119592品番17411250
参考基準価格(税別)¥5,800販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500
材質ABS樹脂サイズ尺5高さ(mm)21短辺(mm)360長辺(mm)458表面処理ノンスリップ加工色(柄)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする