福井クラフト
木瓜長角盆 紫雲SL裏黒塗
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
サイズ
尺3
尺1
尺2
尺3
尺4
尺5
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23119714
品番
17401170
参考基準価格(税別)
¥6,700
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
材質
ABS樹脂
サイズ
尺3
高さ(mm)
20
短辺(mm)
295
長辺(mm)
395
表面処理
ノンスリップ加工
色(柄)
紫雲裏黒塗